LOCTITE AA 3504 LC 50ML FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
UV-Konstruktionsklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 3504
Rubix:178182
Hersteller:195538
EAN:5010266152493

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 3504 LC 50ML FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
LOCTITE AA 3504 ist ein bernsteinfarbener No-Mix-Strukturklebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit, guter Schlagfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er ist niedrigviskos und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Er erzielt eine Zugscherfestigkeit von 22 N/mm² und benötigt einen Aktivator, LOCTITE SF 7649 sowie zusätzliche UV-Aushärtung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std