DIN9021 33X92X6 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU33Z
Rubix:558567
Hersteller:009021.00100.0330.000
EAN:4043952598665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : DIN9021 33X92X6 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.33 verzinkter Stahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
33 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
92 mm
Durchmesser, metrisch
M33