DIN9021 8.4X24X2 ST 140HV K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU8,4/100
Rubix:2292540
Hersteller:009021.00000.9084.000
EAN:4043952598528


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN9021 8.4X24X2 ST 140HV K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.8,4 Rohstahl DIN 9021 Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M8