Sicherungsring und Federring Spartex TRUARC7/250, Innendurchmesser: 5.89 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 6799
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TRUARC7/250
Rubix:3645569
Hersteller:006799.00000.9070.000
EAN:4043952479100


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,89 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 7X0.9 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen D.7 Federstahl DIN 6799 Boitage = 250p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,89 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 0,9 mm |
| Norm | din 6799 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,20 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
12,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen