Referenzen
Spartex:RON5PA6/1000
Rubix:3192579
Hersteller:888108
EAN:3660757501952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 5.3X10X1 PA6.6.. Scheibe, A=ohne Fase
Unterlegscheiben m pa 6.6 DIN 125
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:RON5,3PA6
- rubix:164347
- hersteller:000125.80001.0053.000
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,01 € exkl. MwSt./ Stück