DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU10,5.140HV
Rubix:5091
Hersteller:009021.00000.0105.000
EAN:4043952598412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.10,5 Rohstahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2745 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M10