Karosseriescheibe Spartex RONPLU8,4Z/100, Innendurchmesser: 8 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Norm: DIN 9021
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU8,4Z/100
Rubix:1665902
Hersteller:009021.00100.9084.000
EAN:4043952598733


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN9021 8.4X24X2 ST 140HV ZN K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.8,4 verzinkter Stahl DIN 9021 Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 561 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 9021 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
m8