Karosseriescheibe Spartex RONPLU4,3PA6, Innendurchmesser: 4.3 mm | Außendurchmesser: 12 mm | Norm: DIN 9021
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU4,3PA6
Rubix:174509
Hersteller:009021.80000.0043.000
EAN:4043952598948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN9021 4.3X12X1 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.4,3 Polyamid 6.6 DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 9021 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
m4