WN9054 20X4.3X1.25 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR20X4,3X1,25A4
Rubix:3394705
Hersteller:9054420 43
EAN:4043377209429


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : WN9054 20X4.3X1.25 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 20X4,3X1,25
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm