WN9054 35X10.5X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR35X10,5A4
Rubix:3394721
Hersteller:9054435 105
EAN:4043377209566


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : WN9054 35X10.5X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 35X10,5X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
35 mm