DIN9021 39X110X8 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU39Z
Rubix:558571
Hersteller:009021.00100.0390.000
EAN:4043952598672


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : DIN9021 39X110X8 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.39 verzinkter Stahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11287 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
155,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser, metrisch
M36