WN9054 8.4X30X1.5 ST ZN Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
5.3X25X 1.5 ART 88104 GAL ZN Kotflügelscheibe verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MUDGUARDL8,4X30Z
Rubix:6626
Hersteller:088104.00100.0084.030
EAN:4043952665701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : WN9054 8.4X30X1.5 ST ZN Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 5,3 x25 x1,5
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 8,4 x30 x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1188 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std