DIN9021 13X37X3 ST 140HV TZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU13GA
Rubix:558523
Hersteller:009021.00200.0130.000
EAN:4043952598788


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 37 mm |
Produktdetails : DIN9021 13X37X3 ST 140HV TZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.13 feuerverzinkt DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1998 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
37 mm
Durchmesser, metrisch
M12