DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:888497
Spartex:RONPLU10,5Z
Rubix:5093
Hersteller:009021.00100.0105.000
EAN:4043952598597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.10,5 verzinkter Stahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2745 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M10