Referenzen
Spartex:RONAJUST9X15X1
Rubix:6640
Hersteller:000988.00000.0915.100
EAN:4051427189447


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M9 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 9X15X1 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 9 x 15x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M9 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M9
Stärke
1 mm
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
15 mm