Referenzen
Spartex:RONAJUST6X12X1
Rubix:549564
Hersteller:000988.00000.0612.100
EAN:4051427189300


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 6X12X1 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 6 x 12x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m6
Stärke
1 mm
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm