Metall-Abstandshalter Spartex RONAJUST30X42X2,5, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Stärke: 2.5 mm
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAJUST30X42X2,5
Rubix:549689
Hersteller:000988.00004.3042.250
EAN:4043952350331


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 30X42X2.5 FST Stützscheibe
DIN 988 Stahl S Stützscheiben Abmessung: 30 x 42 x2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340 g |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m30
Stärke
2,5 mm
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm