DIN433-1 3.7X7X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben

Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONTCPLAT3,7A2
Rubix:3374514
Hersteller:0433237
EAN:4043377032959
DIN433-1 3.7X7X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN433-1 3.7X7X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben


Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A2 7X3,7X0,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
NormDIN 433
Durchmesser, metrischM3,5
Stärke0,5 mm
4,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

3,7 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

7 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M3,5