WN9054 40X8.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR40X8,4X1,5A4
Rubix:3394732
Hersteller:9054440 84
EAN:4043377209634


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : WN9054 40X8.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 40X8,4X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm