WN9054 8.4X35X1.5 ST ZN Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
5.3X25X 1.5 ART 88104 GAL ZN Kotflügelscheibe verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MUDGUARDL8,4X35Z
Rubix:128971
Hersteller:088104.00100.0084.035
EAN:4043952665718


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : WN9054 8.4X35X1.5 ST ZN Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 5,3 x25 x1,5
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 8,4 x35 x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1720 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen