WN9054 25X10.5X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR25X10,5A4
Rubix:3394709
Hersteller:9054425 105
EAN:4043377209467


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : WN9054 25X10.5X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 25X10,5X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
25 mm