WN9054 10.5X25X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR25X10,5X1,5A4
Rubix:655703
Hersteller:9054225 105
EAN:4043377209214


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : WN9054 10.5X25X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A2 25X10,5X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
25 mm