Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONR17,5A4, Innendurchmesser: 17.5 mm | Außendurchmesser: 5 mm | Norm: DIN 440

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen Form R

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONR17,5A4
Rubix:526066
Hersteller:04404175
EAN:4043377036445
DIN440 R 17.5X56X5 A4 Scheibe, R=mit Rundloch
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN440 R 17.5X56X5 A4 Scheibe, R=mit Rundloch


Scheibe, V=mit Vierkantloch
Scheiben für Holzkonstruktionen Form R A4 5X17,5X56
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser5 mm
Normdin 440
Durchmesser, metrischm17
Stärke56 mm
Typunterlegscheiben für holzkonstruktionen form r
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,36 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

17,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

5 mm

Durchmesser, metrisch

m17
Wählen Sie Varianten (33)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an