Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RON2,7A2, Innendurchmesser: 2.5 mm | Außendurchmesser: 6 mm | Norm: DIN 125
Unterlegscheiben Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON2,7A2
Rubix:174513
Hersteller:01252027
EAN:4043377023704


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 2.7X6X0.5 A2 Scheibe, A=ohne Fase
Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 6X2,7X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 125 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m2,5