LOCTITE EA E3632 B 1KG DOSE Strukturklebstoff (2K Epoxy) 2 : 1 Mischverhältnis
Universeller 2K Epoxid-Klebstoff Härter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA E3632 B 1KG
Rubix:1290088
EAN:4058093001721

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA E3632 B 1KG DOSE Strukturklebstoff (2K Epoxy) 2 : 1 Mischverhältnis
Universeller 2K Epoxid-Klebstoff Härter
Universeller 2K Epoxid-Klebstoff Härter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | bernstein |
| Art der Anwendung | verharder voor 2k epoxy; gebruik samen met component a van loctite ea e3632. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen