LOCTITE EA 9489 400ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
Universeller 2K Epoxid-Klebstoff (1:1)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 9489
Rubix:507679
Hersteller:2056904
EAN:5010266365886

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 9489 400ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
LOCTITE EA 9489 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff, der eine lange Verarbeitungszeit von 60 -120 Minuten ermöglicht, so dass mehr Zeit zum Nachjustieren von Teilen bei der Montage zur Verfügung steht. Dieses schlagzähe Produkt kann auch für die Reparatur von Dehnungsmessern, für die Nahtabdichtung bei Glasfaserteilen, zum Ausbessern von Leiterplatten, zum Einkleben von Edelstahleinsätzen sowie von Gummischläuchen in Stahlrohre eingesetzt werden.
LOCTITE EA 9489 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff, der eine lange Verarbeitungszeit von 60 -120 Minuten ermöglicht, so dass mehr Zeit zum Nachjustieren von Teilen bei der Montage zur Verfügung steht. Dieses schlagzähe Produkt kann auch für die Reparatur von Dehnungsmessern, für die Nahtabdichtung bei Glasfaserteilen, zum Ausbessern von Leiterplatten, zum Einkleben von Edelstahleinsätzen sowie von Gummischläuchen in Stahlrohre eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Trocknungszeit | 300 min |
| Art der Anwendung | klejenie konstrukcyjne, naprawy i uszczelnianie |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort