9415100600 Universalmessschieber 25EWRi Multimar 600mm

Universalmessschieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mahr:4119051
Rubix:2935823
Hersteller:4119051
EAN:4059192062026
9415100600 Universalmessschieber 25EWRi Multimar 600mm MAHR

Produktdetails : 9415100600 Universalmessschieber 25EWRi Multimar 600mm


Universalmessschieber 25EWRi Multimar 600mm MAHR
Digital-Universalmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12,5 mm. Messbereich erweiterbar durch Drehen der Messarme. Beide Messarmträger können für eine optimale Balance auf der Schiene bewegt werden. Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Zur Messung von Außen- und Innendurchmessern, Zentrierrändern, schmalen Ansätzen, Außen- und Innenkegeln, Schwalbenschwänzen, Einstichen und Lochabständen.

Technische Informationen


Attribute
1.690,50 exkl. MwSt.
/ Stück
2.011,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage