M-5UL Einschraubwinkel

Universal-Winkel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-5UL
Rubix:1436889
Hersteller:M-5UL
EAN:3618035941754
M-5UL Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 303
Anschluss 1external thread (m)
Max. Betriebsdruck15 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-5UL Einschraubwinkel


Serie M und MS Miniaturverschraubungen sind für den Einsatz bei Luftanschlüssen in beengten Bereichen vorgesehen. Die Varianten Schlauchnippel und Schlauchwinkel nehmen Schläuche aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan auf. Der Körper der Serie MS besteht aus Edelstahl, wodurch die Verwendung dieser Verschraubung in korrosiven Anwendungen möglich ist.
M5UL, Miniatur-Verschraubung - Einschraubwinkel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x15x13 mm
Bruttogewicht4 g
Werkstoffedelstahl 303
Anschluss 1external thread (m)
Max. Betriebsdruck15 bar
Profilm
Anschluss 2internal thread (m)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74122000
19,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen