Schrägkugellager FAG 7204-B-XL-TVP-P5-UL, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7204-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:126833
Hersteller:0191144940000
EAN:4054372836930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7204-B-XL-TVP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 111 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 15400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
| Genauigkeit | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort