Schrägkugellager SKF 7205 BEP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

7205 Serie Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7205 BEP
Rubix:11188
Hersteller:7205 BEP
EAN:7316576632686
7205 BEP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205 BEP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72-bep
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
22,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an