Schrägkugellager SKF 7240 BCBM, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 58 mm
Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7240 BCBM
Rubix:311062
Hersteller:45850
EAN:7316570694963





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 7240 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25000 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 325000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.203,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.811,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen