Schrägkugellager FAG 3303-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 22.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3303-BD-XL-TVH
Rubix:721832
Hersteller:0644521740000
EAN:4064327818409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 3303-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 177 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 12600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort