Kreuzschlüssel Gedore 28 PRV, Länge: 555 mm | Gewicht: 2.255 kg

Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x1/2 Zoll, 550x550mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:28 PRV
Rubix:1028823
Hersteller:6227880
EAN:4010886622780
28 PRV Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x1/2 Zoll, 550x550mm
Technische Zusammenfassung
Länge555 mm
Gewicht2,255 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 PRV Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x1/2 Zoll, 550x550mm


Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Mit massivem, gedrehtem Mittelstück, für Pkw- und Lkw-Werkstatt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit extra großem Hebelarm und Schlüsselweiten-Bereich, Maße: 550 x 550 mm
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Mit massivem, gedrehtem Mittelstück, für Pkw- und Lkw-Werkstatt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit extra großem Hebelarm und Schlüsselweiten-Bereich, Maße: 550 x 550 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2255 g
Länge555 mm
Gewicht2,255 kg
Vierkant1/2 ''
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,72 exkl. MwSt.
/ Stück
123,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage