Kreuzschlüssel Gedore 28 PU, Länge: 422 mm | Gewicht: 1.285 kg
Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x11/16 Zoll, 420x420mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:28 PU
Rubix:1028840
Hersteller:6227610
EAN:4010886622766

Produktdetails : 28 PU Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x11/16 Zoll, 420x420mm
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM), Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 420 x 420 mm
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1285 g |
|---|---|
| Länge | 422 mm |
| Gewicht | 1,285 kg |
| Vierkant | 11/16 '' |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
