Referenzen
Facom:77A.TO2
Rubix:1568221
EAN:3148511214510



Produktdetails : 77A.TO2 Kreuzschluessel 17 - 19 - 21 mm, 1/2
Die Facom 77A Serie umfasst robuste Radkreuze für das Lösen und Anziehen von Radmuttern an Pkw, Nutzfahrzeugen und Lkw. Jede Ausführung kombiniert mehrere Schlüsselweiten in einem Werkzeug und verfügt je nach Modell über einen integrierten Außenvierkantantrieb.
Eigenschaften:
Die 77A Produktreihe besteht aus fünf Varianten für die gängigen Radmuttergrößen im Bereich Pkw, Transporter und Schwerlastfahrzeuge. Die Modelle für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge (77A.PL1 und 77A.PL2) decken je nach Ausführung die Schlüsselweiten 24, 27, 30, 32 und 33 mm ab. Die Varianten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (77A.TO, 77A.TOD, 77A.TO2) sind mit den Größen 17, 19, 21, 22 und 23 mm erhältlich. Bei den Modellen mit Außenvierkant ist dieser austauschbar und kann bei Verschleiß schnell ersetzt werden.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Facom lebenslange Garantie: Ja
• 77A.PL1: Lkw-Radkreuz; 24 - 27 - 30 - 32 mm; ohne Außenvierkant
• 77A.PL2: Lkw-Radkreuz; 24 - 27 - 33 mm + Außenvierkant ¾"
• 77A.TO: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 23 mm + Außenvierkant ½"
• 77A.TOD: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 22 mm + Außenvierkant ½"
• 77A.TO2: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 21 mm + Außenvierkant ½"
• Abmessungen: 400 x 400 mm bei den kompakten TO-Modellen und 700 x 700 mm bei den PL-Ausführungen
Eigenschaften:
Die 77A Produktreihe besteht aus fünf Varianten für die gängigen Radmuttergrößen im Bereich Pkw, Transporter und Schwerlastfahrzeuge. Die Modelle für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge (77A.PL1 und 77A.PL2) decken je nach Ausführung die Schlüsselweiten 24, 27, 30, 32 und 33 mm ab. Die Varianten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (77A.TO, 77A.TOD, 77A.TO2) sind mit den Größen 17, 19, 21, 22 und 23 mm erhältlich. Bei den Modellen mit Außenvierkant ist dieser austauschbar und kann bei Verschleiß schnell ersetzt werden.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Facom lebenslange Garantie: Ja
• 77A.PL1: Lkw-Radkreuz; 24 - 27 - 30 - 32 mm; ohne Außenvierkant
• 77A.PL2: Lkw-Radkreuz; 24 - 27 - 33 mm + Außenvierkant ¾"
• 77A.TO: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 23 mm + Außenvierkant ½"
• 77A.TOD: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 22 mm + Außenvierkant ½"
• 77A.TO2: Radkreuz für Pkw/Nutzfahrzeuge; 17 - 19 - 21 mm + Außenvierkant ½"
• Abmessungen: 400 x 400 mm bei den kompakten TO-Modellen und 700 x 700 mm bei den PL-Ausführungen
Stärken
• Vier Schlüsselweiten in einem Werkzeug reduzieren Werkzeugwechsel und minimieren den Platzbedarf im Servicefahrzeug oder in der Werkstatt
• Der Außenvierkant ermöglicht den Einsatz zusätzlicher Stecknüsse zur Bearbeitung von Sondergrößen oder schwer zugänglichen Radbefestigungen
• Die klare Unterteilung zwischen Pkw-/Transporter- und Lkw-Ausführungen erleichtert die Auswahl passend zum Fahrzeugbestand
• Die Kreuzform sorgt für eine ergonomische Zwei-Hand-Bedienung und unterstützt ein kraftsparendes Lösen festsitzender Radmuttern
• Der Außenvierkant ermöglicht den Einsatz zusätzlicher Stecknüsse zur Bearbeitung von Sondergrößen oder schwer zugänglichen Radbefestigungen
• Die klare Unterteilung zwischen Pkw-/Transporter- und Lkw-Ausführungen erleichtert die Auswahl passend zum Fahrzeugbestand
• Die Kreuzform sorgt für eine ergonomische Zwei-Hand-Bedienung und unterstützt ein kraftsparendes Lösen festsitzender Radmuttern
Anwendungen
Die Facom 77A Radkreuze eignen sich für professionelle Wartungs- und Servicearbeiten an Rädern in Kfz-Werkstätten, Reifenservices, Fuhrparks, Logistikbetrieben sowie in der Nutzfahrzeug- und Industriemontage. Die PL-Modelle sind speziell für Lkw, Baustellenfahrzeuge und schwere Transporter ausgelegt, bei denen hohe Drehmomente und große Radmuttern erforderlich sind. Die Varianten TO, TOD und TO2 decken typische Anwendungen an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ab – sowohl beim saisonalen Reifenwechsel als auch bei Reparatur- und Wartungsarbeiten. Durch den integrierten Außenvierkant lassen sich zudem Verlängerungen oder Steckschlüsseleinsätze verwenden, um auch schwer erreichbare Radmuttern effizient zu bearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1627 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x305x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1643 g |
| Durchmesser | 21 mm |
| Länge | 400 mm |
| Breite | 400 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Vierkant | 1/2 '' |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
