Kreuzschlüssel Gedore 378500, Länge: 220 mm | Gewicht: 0.67 kg
Sanitärschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:378500
Rubix:1029275
Hersteller:4512820
EAN:4017981378505

Produktdetails : 378500 Sanitärschlüssel
Mit 14 Funktionen für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4", 1", Einstecktiefe bis 100 mm, Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, Für Stockschrauben M6, M8, M10, M12 sowie für Rohrstopfen 3/8", 1/2", Sechskantmitnahme SW 17, SW 22, Verchromt
Mit 14 Funktionen für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4", 1", Einstecktiefe bis 100 mm, Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, Für Stockschrauben M6, M8, M10, M12 sowie für Rohrstopfen 3/8", 1/2", Sechskantmitnahme SW 17, SW 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
