Kreuzschlüssel Gedore 28 LV, Länge: 755 mm | Gewicht: 5.515 kg
Kreuzschlüssel LKW 24x27x32x3/4 Zoll 4-kt 750x750 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:28 LV
Rubix:1243124
Hersteller:6229150
EAN:4010886622919

Produktdetails : 28 LV Kreuzschlüssel LKW 24x27x32x3/4 Zoll 4-kt 750x750 mm
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 750 x 750 mm
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Sechskant warmgeschmiedet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5515 g |
|---|---|
| Länge | 755 mm |
| Breite | 750 mm |
| Gewicht | 5,515 kg |
| Vierkant | 3/4 '' |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
