Kreuzschlüssel Gedore 28 LRV, Länge: 755 mm | Gewicht: 5.98 kg
Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x3/4 Zoll 4-kt 750x750mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:28 LRV
Rubix:1028818
Hersteller:6228420
EAN:4010886622841

Produktdetails : 28 LRV Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x3/4 Zoll 4-kt 750x750mm
Für Lkw und schwere Maschinen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil, Maße: 750 x 750 mm
Für Lkw und schwere Maschinen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil, Maße: 750 x 750 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5980 g |
|---|---|
| Länge | 755 mm |
| Breite | 750 mm |
| Gewicht | 5,98 kg |
| Vierkant | 3/4 '' |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
