K0216.12001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Universal Gerätegriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.12001
Rubix:163664
EAN:4059245125371



Dokumente
Produktdetails : K0216.12001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
|---|---|
| Länge | 135 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen