Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-62-M10-5,5
Rubix:1863006
Hersteller:3663-62-M10-5,5
EAN:4045525095113



Produktdetails : GN3663-62-M10-5.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungs-Drehknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst der drehmomentbegrenzende Mechanismus des Rändelgriffs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt der Mechanismus, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen stellt dies sicher, dass das höchstzulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach dem Abnehmen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewindeeinsatz oder der Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
