GN6336.13-40-M8-20-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-20-K
Rubix:1711264
Hersteller:GN 6336.13-40-M8-20-K
EAN:4045525971523



Produktdetails : GN6336.13-40-M8-20-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Edelstahl-Sterngriffschraube Ringöse/Kugelkette
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
