GN6336.5-ES-50-M10-55 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:6336.5-ES-50-M10-55
Rubix:1130955
Hersteller:6336.5-ES-50-M10-55
EAN:4045525884564



Produktdetails : GN6336.5-ES-50-M10-55 Sterngriffschraube Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
