K0218.1203 Bügelgriff, klappbar, Edelstahl
Bügelgriffe klappbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0218.1203
Rubix:331337
EAN:4059245125661



Dokumente
Produktdetails : K0218.1203 Bügelgriff, klappbar, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und hochglanzverchromt. Griffsteg bei Form B zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug. Form C halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: 06934-1201Hinweis: Verzinkte Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Form C Befestigungsmaterial Edelstahl. Federarretierung in beiden Endstellungen.Montage: Von der Rückseite.
Messgeräte Klappgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 157 g |
|---|---|
| Länge | 138 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen