GN425.3-16-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-16-200-NI
Rubix:793011
Hersteller:GN 425.3-16-200-NI
EAN:4045525811119



Produktdetails : GN425.3-16-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 444 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
