Referenzen
Exact:07057
Rubix:2935581
Hersteller:07057
Produktdetails : 9115590003 Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 4-20mm
Stufenbohrer HSS TiN 4-fach Spiralnute 4-20mm EXACT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: Stufenbohrerinnovation mit 4 Schneiden, INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE, NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste #SAP#B#2212425#, N8765180#. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Universal-Stufenbohrer Ausführung: Stufenbohrerinnovation mit 4 Schneiden, INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE, NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste #SAP#B#2212425#, N8765180#. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

