Referenzen
Bosch:2608597520
Rubix:3671484
EAN:3165140107358


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 93,5 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | zylindrisch 10 mm |
Produktdetails : 2608597520 1 HSS Stufenbohrer 13Stuf. zyl.6-30mm
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Stufenbohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und bei Verwendung von Kühlmittel ausgesprochen langlebig. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente. Ausführung: HSS, Stufendurchmesser (Bereich) mm: 6-30, Stufenhöhe mm: 4, Schaftdurchmesser mm: 10,0, Gesamtlänge mm: 93,5
Stufenbohrer HSS, 6 - 30 mm, 10 mm, 93,5 mm, 14 Stufen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 118x44x39 mm |
| Gewicht der Verpackung | 175 g |
| Gesamtlänge | 93,5 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | zylindrisch 10 mm |
| Min. Durchmesser | 6 mm |
| Max. Durchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen