9113200035 Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 6-36mm
Stufenb.HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:13200035, 9113200035
Rubix:1553858
Hersteller:4317784476300
EAN:4317784476300

Produktdetails : 9113200035 Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 6-36mm
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 6-36mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 3 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
