9113120100 Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm
Univ.Stufenb.Stz.HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:13120100, 9113120100
Rubix:1553800
Hersteller:13120100
EAN:4317784476102

Produktdetails : 9113120100 Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 67 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
