229A.ST3 Mehrfasen-Stufenbohrer 6 - 38 mm

Step-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:229A.ST3
Rubix:1568847
EAN:3148516301505
229A.ST3 Mehrfasen Stufenbohrer Einlageber. 6mm 38mm 100mm lang

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge100 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 229A.ST3 Mehrfasen-Stufenbohrer 6 - 38 mm


Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm

Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
Mehrfasen Stufenbohrer Einlageber. 6mm 38mm 100mm lang

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht293 g
Verpackungsmaße (L x B x H)110x50x50 mm
Gewicht der Verpackung293 g
Gesamtlänge100 mm
Schneidstoffhss
Schaftzylindrisch
Min. Durchmesser6 mm
Max. Durchmesser38 mm
Zolltarifcode82075060
171,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage