Referenzen
Format:13130010, 9113130010
Rubix:1553828
Hersteller:13130010
EAN:4317784476119

Produktdetails : 9113130010 Stufenbohrer Universal HSS TiAlN 4-12mm
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
